AC sklopnik EATON 3P 40A 18,5kW 3NO 0NC 230V 0V AC [277766 - DILM40(230V50HZ,240V]
ŠIFRA 1156953
EAN 4015082777661
EATON
277766 - DILM40(230V50HZ,240V
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 18,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 40
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 3
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.