AC sklopnik ETICON 3P 16A 7,5kW 1NO 24V DC [004641106 - CEC016.10]
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 16
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.