AC sklopnik ETICON 3P 95A 45kW 0NO 0NC 230V AC [004651103 - CEM95.00]
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 95
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 45
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.