AC sklopnik K0 3P 5A 2,2kW 1NO 220-240V AC [K03M-10-230VAC - K03M]

ŠIFRA 1182543 EAN 3838733055489 ISKRA K03M-10-230VAC - K03M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: K0
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 5
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220-240
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.