AC sklopnik KNL 3P 12A 5,5kW 1NC 230V AC [KNL12-01-230VAC - KNL12]

ŠIFRA 1091742 EAN 3838733025932 ISKRA KNL12-01-230VAC - KNL12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 12
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.