AC sklopnik KNL 3P 16A 7,5kW 1NC 24V AC [KNL16-01-24VAC - KNL16]

ŠIFRA 1091799 EAN 3838733026021 ISKRA KNL16-01-24VAC - KNL16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 16
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.