AC sklopnik KNL 3P 16A 7,5kW 1NO 500V AC [KNL16-10-500VAC - KNL16]
- Linija proizvoda: KNL
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 16
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 500
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.