AC sklopnik KNL 3P 22A 11kW 24V AC [KNL22-00-24VAC - KNL22]

ŠIFRA 1088999 EAN 3838733025192 ISKRA KNL22-00-24VAC - KNL22
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 22
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 11
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.