AC sklopnik KNL 3P 30A 15kW 230V AC [KNL30-00-230VAC - KNL30]

ŠIFRA 1091745 EAN 3838733024638 ISKRA KNL30-00-230VAC - KNL30
AC kontaktor KNL 3P 30A 15kW 230V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 30
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 15
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.