AC sklopnik KNL 3P 30A 15kW 500V AC [KNL30-00-500VAC - KNL30]
- Linija proizvoda: KNL
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 30
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 15
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 500
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.