AC sklopnik KNL 3P 95A 50kW 230V 230V AC/DC [KNL95-00-230VADC - KNL95]

ŠIFRA 1030998 EAN 3838733017098 ISKRA KNL95-00-230VADC - KNL95
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 95
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 50
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC/DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.