AC sklopnik KNL 3P 9A 4kW 1NC 230V AC [KNL9-01-230VAC - KNL9]

ŠIFRA 1091770 EAN 3838733025468 ISKRA KNL9-01-230VAC - KNL9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.