AC sklopnik KNL KNL43-11/220/240V50/60Hz 3P 43A 22kW 1NO 1NC 230V AC [KNL43-11/220/240V - KNL43]

ŠIFRA 1006699 EAN 3838733023518 ISKRA KNL43-11/220/240V - KNL43
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNL
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 43
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 22
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.