AC sklopnik LOVATO 4P 300A 270kW 220/240V AC [11B310400220]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 4
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 300
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 270
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220/240
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.