AC sklopnik LOVATO B 3P 420A 225kW 24V 24V AC/DC [11B4000024]
- Linija proizvoda: LOVATO B
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 420
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 225
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.