AC sklopnik LOVATO BF 3P 32A 16kW 110V AC [BF3200A110]
- Linija proizvoda: LOVATO BF
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 32
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 16
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.