AC sklopnik LOVATO BF 3P 38A 18,5kW 230V AC [BF3800A230]
- Linija proizvoda: LOVATO BF
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 38
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.