AC sklopnik LOVATO BF 3P 50A 22kW 24V AC [BF5000A024]
- Linija proizvoda: LOVATO BF
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 50
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 22
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.