AC sklopnik LOVATO BF 3P 9A 4,2kW 1NO 230V AC [BF0910A23060]
- Linija proizvoda: LOVATO BF
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4,2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.