AC sklopnik LOVATO BG 3P 12A 5,7kW 1NO 24V DC [11BG1210D024]
- Linija proizvoda: LOVATO BG
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,7
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.