AC sklopnik SIRIUS S6 3P 150A 75kW 2NO 2NC 220-240V 220-240V AC/DC [3RT1055-6AP36 - 3RT10556AP36]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 75
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 220-240
- Tip napona za aktiviranje: AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.