AC sklopnik TESYS F 3P 780A 400kW 110V AC [LC1F780F7]
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 780
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 400
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.