AC sklopnik EATON 3P 150A 75kW 0NO 0NC 400V 0V AC [239588 - DILM150(RAC240)]
ŠIFRA 1168039
EAN 4015082395889
EATON
239588 - DILM150(RAC240)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 75 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 75
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 400
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.