AC sklopnik ETICON 3P 105A 55kW 0NO 0NC 230V AC [004652103 - CEM105.00]
ŠIFRA 1147313
EAN 7890355109021
ETI
004652103 - CEM105.00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 105
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 55
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.