AC sklopnik ETICON 3P 25A 11kW 1NO 0NC 24V AC [004645120 - CEM25.10]
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 11
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.