AC sklopnik TESYS 3P 150A 75kW 1NO 1NC 42V AC [LC1D150D7]
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 75
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 42
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.