AC sklopnik TESYS 3P 9A 4kW 1NO 1NC 24V DC [LC1D09BL]

ŠIFRA 1114722 EAN 3389110361070 SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BL
Sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – = 440 V 9 A – 24 V DC zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.