EATON Sklopnik snage za rasvjetu 3P 18A 0kW 0NO 0NC 230V 0V AC [104405 - DILL18(230V50HZ,240V]
ŠIFRA 2791873
EAN 4015081042227
EATON
104405 - DILL18(230V50HZ,240V
Kontaktorji za krmiljenje svetilk, krmilna napetost 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, napetost bremena 220 V 230 V: 18 A, Kontaktorji za sisteme razsvetljave
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.