Daljinski okidač za MZS EATON 230V 0V AC [073187 - A-PKZ0(230V50HZ)]
ŠIFRA 2810112
EAN 4015080731870
EATON
073187 - A-PKZ0(230V50HZ)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.