Niskonaponska prigušnica SCHNEIDER 3 690V 10A [VW3A4552 - Variable Speed Drive]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj polova, primarna strana: 3
- Maks. nazivni radni napon Ue (V): 690
- Nazivna struja pri AC (A): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.