Sklopnik - pomoćni kontakt EATON 1NO 1NC 0CO Bočna montaža [278425 - DILM1000-XHI11-SI]
ŠIFRA 1167927
EAN 4015082784256
EATON
278425 - DILM1000-XHI11-SI
Modul pomožnih kontaktov, 2 polni, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, stransko nameščen, vijačne sponke, DILM40 - DILM225A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 0
- Način montaže: Bočna montaža
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.