Sklopnik - pomoćni kontakt EATON 1NO 1NC 0CO Prednje pričvršćivanje [283463 - DILM150-XHIA11]
ŠIFRA 1228001
EAN 4015082834630
EATON
283463 - DILM150-XHIA11
Modul pomožnih kontaktov, 2 polni, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 NC, sprednja pritrditev, vijačne sponke, DILM40 - DILM170
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 0
- Način montaže: Prednje pričvršćivanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.