Sklopnik - prenaponska zaštita LOVATO BG Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) 12-48V 12-48V AC/DC [11BGX77048]
- Linija proizvoda: LOVATO BG
- Izvedba: Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-48
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-48
- Vrsta napona upravljačkog napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.