Sklopnik - tuljak LOVATO B za sklopnike B115 - B180 24V 24V AC/DC [11BA1157424 - za B115 - B180]

ŠIFRA 2638939 EAN 8013975030196 LOVATO 11BA1157424 - za B115 - B180
Zavojnica LOVATO tipa B, upravljački napon zavojnice 24V AC/DC za sklopnike B115 - B145 - B180.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOVATO B
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC/DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.