Sklopnik - prenaponska zaštita TESYS DUŠILNI MODUL RC člen 110V 110V AC [LAD4RC3U - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: TESYS
- Izvedba: RC supresor
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V): 110
- Vrsta napona upravljačkog napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.