Pomoćni sklopnik EATON 4NO 0NC 0V 24V DC [276344 - DILA-40(24VDC)]
- Linija proizvoda: EATON
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 4
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.