Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 3NO 2NC 415V AC [CAD32N7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616026 EAN 3389110401431 SCHNEIDER ELECTRIC CAD32N7 - Contactors & motor p
Upravljački relej TeSys D – 3 NO + 2 NC – = 690 V – 415 V AC standardna zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 3
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 415
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.