Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 3NO 2NC 440V AC [CAD32R7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616028 EAN 3389110402049 SCHNEIDER ELECTRIC CAD32R7 - Contactors & motor p
Upravljački relej TeSys D – 3 NO + 2 NC – = 690 V – 440 V AC standardna zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 3
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 440
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.