Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 5NO 110V AC [CAD50F7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616033 EAN 3389110402940 SCHNEIDER ELECTRIC CAD50F7 - Contactors & motor p
Upravljački relej TeSys D – 5 NO – = 690 V – 110 V AC standardna zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 5
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.