Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 5NO 230V AC [CAD50P7]

ŠIFRA 1151315 EAN 3389110403336 SCHNEIDER ELECTRIC CAD50P7
Upravljački relej TeSys D – 5 NO – = 690 V – 230 V AC standardna zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 5
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.