Pomoćni sklopnik SIRIUS 6NO 2NC 220-230V AC [3TH4262-0AP0 - 62E]

ŠIFRA 2609257 EAN 4011209048454 SIEMENS 3TH4262-0AP0 - 62E
Kontaktorski releji 3TH42 in 3TH43 imajo vodeno delovanje v skladu z IEC 60947-5-1, Ed. 3.1. Kontaktorski releji 3TH42 in 3TH43 so lahko opremljeni z RC elementi, varistorji, diodami ali diodnimi sklopi (kombinacija diode in Zener diode). Prenapetostna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SIRIUS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 6
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220-230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.