SCHNEIDER 48V 48V AC/DC [47371 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633944
EAN 3303430473718
SCHNEIDER ELECTRIC
47371 - LV Power circuit bre
Aktivacija napona MX - 48 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 48
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 48
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.