Sklopnik - kapacitivni teret TESYS Deca 3P 20kVarc 1NO 2NC 230V AC [LC1DLKP7 - LC1-DG]
- Linija proizvoda: TESYS Deca
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna operativna snaga pri 400 V, 50 Hz (kVar): 20
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.