Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 4kW 48V AC [LC2D09E7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2615931
EAN 3389110383263
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D09E7 - Contactors & motor p
Reverzibilni sklopnik 575 V AC 9 A IEC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 48
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.