Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 40A 18,5kW 230V AC [LC2D40AP7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2623845
EAN 3389119409537
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D40AP7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 40 A - zavojnica 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 40
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.