Sklopnik - prenaponska zaštita LOVATO BG Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) 125-240V 125-240V AC/DC [11BGX77240]

ŠIFRA 2635298 EAN 8013975080566 LOVATO 11BGX77240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOVATO BG
  • Izvedba: Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 125-240
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 125-240
  • Vrsta napona upravljačkog napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.