Sklopnik - prenaponska zaštita TESYS DUŠILNI MODUL RC člen 380-415V AC [LAD4RC3N - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2640731
EAN 3389119410199
SCHNEIDER ELECTRIC
LAD4RC3N - Contactors & motor p
Prigušnica D40 A do D65 A RC 380 do 415 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Izvedba: RC supresor
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 380-415
- Vrsta napona upravljačkog napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.