PLC kontroler - CPE modul SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 DP 24V DC 24DI 16DO 4AI 2AO [6ES7314-6CH04-0AB0 - CPU 314]
ŠIFRA 2607448
EAN 4025515079101
SIEMENS
6ES7314-6CH04-0AB0 - CPU 314
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-300
- Opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 24
- Broj digitalnih izlaza (DO): 16
- Broj analognih ulaza (AI): 4
- Broj analognih izlaza (AO): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.