PLC kontroler - CPE modul SIMATIC S7-1200 24V DC 14DI 10DO 2AI [6ES7214-1AG40-0XB0 - CPU 1214C DC/DC/DC]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-1200
- Opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 14
- Broj digitalnih izlaza (DO): 10
- Broj analognih ulaza (AI): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.