PLC kontroler - CPE modul SIMATIC S7-1200 2xPN 85-264V AC 14DI 10RLY 2AI 2AO [6ES7215-1BG40-0XB0 - CPU 1215C AC/DC/RLY]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-1200
- Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 14
- Broj izlaza releja (RLY): 10
- Broj analognih ulaza (AI): 2
- Broj analognih izlaza (AO): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.